Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Lichtschranke WS/WE45-N250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98985038
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1010982
EAN/GTIN:
     4047084281167
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Kompakt-Lichtschranke WS/WE45-N250

Kompakt-Lichtschranken, W45, WS/WE45-N250, Schaltabstand max.: 0 m ... 350 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
300000 mm
Max. Schaltabstand:
350000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.179,09*
€ 1.246,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.178,69*
€ 1.248,07*
Frei Haus
ab € 1.196,81*
€ 1.259,91*
Frei Haus
ab € 1.236,93*
€ 1.341,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.396,36*
€ 1.456,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,07*
€ 1.485,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,63*
€ 1.473,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,75*
€ 1.445,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,38*
€ 1.424,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,69*
€ 1.402,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.