Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Lichtschranke HTF18-P1G2BB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98969937
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1075808
EAN/GTIN:
     4047084377990
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Hybrid-Lichtschranke HTF18-P1G2BB

Hybrid-Lichtschranken, SureSense, HTF18-P1G2BB, Geräteausführung: Standard, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1  25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Vordergrundausblendung, Schaltabstand: 300 mm, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht, Spannungsart: DC, Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend, Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit, Potentiometer, links: Keine, Anschlussart: Leitung offenes Ende, 2.
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
150 mm
Max. Schaltabstand:
300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
16,2 mm
Höhe des Sensors:
45,5 mm
Länge des Sensors:
31,8 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,57*
€ 252,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 204,80*
€ 253,41*
Frei Haus
ab € 206,12*
€ 255,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.