Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Lichtschranke HTE18-B4A2AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid-Lichtschranke HTE18-B4A2AH
Artikel-Nr.:
     3517B-98969838
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1122446
EAN/GTIN:
     4047084505416
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Hybrid-Lichtschranke HTE18-B4A2AH

Hybrid-Lichtschranken, SureSense, HTE18-B4A2AH, Geräteausführung: Standard, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1  25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, energetisch, Schaltabstand: 600 mm, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht, Spannungsart: DC, Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: NPN, Hellschaltend, Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit, Potentiometer, links: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
200 mm
Max. Schaltabstand:
600 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
16,2 mm
Höhe des Sensors:
48,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 94,90*
€ 120,44*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,28*
€ 120,55*
Frei Haus
ab € 99,24*
€ 125,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.