Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Lichtschranke HTB18L-P4A5BB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98969739
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1073611
EAN/GTIN:
     4047084365584
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Hybrid-Lichtschranke HTB18L-P4A5BB

Hybrid-Lichtschranken, SureSense, HTB18L-P4A5BB, Geräteausführung: Standard, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1  25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung, Schaltabstand: 300 mm, Lichtsender, Lichtart: Laser, sichtbares Rotlicht, Spannungsart: DC, Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend, Potentiometer, rechts: Schaltabstand, Potentiometer, links: Keine, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
250 mm
Max. Schaltabstand:
300 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
16,2 mm
Höhe des Sensors:
48,5 mm
Länge des Sensors:
31,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,17*
€ 257,75*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,39*
€ 258,34*
Frei Haus
ab € 224,37*
€ 260,33*
Frei Haus
ab € 227,74*
€ 273,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.