Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LFV200-XAHCNTPV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98963013
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6054966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LFV200-XAHCNTPV

Füllstandsensoren, LFV200, LFV200-XAHCNTPV, Prozessanschluss: Tri-Clamp 2'' (PN 16, L, Ra < 0,8µm), Ausgangssignal: Transistorausgang PNP, Sondenlänge: 67 mm, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (Ra = 0,8 µm), Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404, PEI, Anschlussart: Ventilstecker DIN 43650, Prozesstemperatur: 40 °C ... +150 °C, Zulassungen: WHG
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 642,50*
€ 731,23*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,99*
€ 731,77*
Frei Haus
ab € 654,08*
€ 738,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,23*
€ 870,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,35*
€ 861,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,42*
€ 831,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,89*
€ 809,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,50*
€ 764,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.