| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98873771 Herst.-Nr.: KMMU018SC EAN/GTIN: 4260659566548 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichenleuchte EB + SC/8h KMMU018SC RZ-Leuchte Universal, EB + SC/8h, mit transparenter Haube, inkl. Piktoset LED 230V AC, 3,2V/3,0 Ah LiFeP04, EKW 24m, IP43 Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau/Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Einlegeblatt/-platte | Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig | Mit Piktogramm: | ja | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 114,22* | € 142,92* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,72* | € 143,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,92* | € 148,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|