| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98873564 Herst.-Nr.: AXWA009ML-AZ EAN/GTIN: 4260581716325 |
| |
|
| | |
| LED-Rettungszeichenleuchte ZB + ML, anthrazit AXWA009ML-AZ Die AXWA ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage, ausgeführt als Wandausleger, und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit moderenen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare  Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig | Mit Piktogramm: | ja | Überwachungseinrichtung: | sonstige | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,31* | € 219,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 179,13* | € 219,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,96* | € 225,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|