Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/1h, anthr. AIR001SC-AZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/1h, anthr. AIR001SC-AZ
LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/1h, anthr. AIR001SC-AZ
Artikel-Nr.:
     3517B-98872032
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     AIR001SC-AZ
EAN/GTIN:
     4260682142580
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/1h, anthr. AIR001SC-AZ

Die AIR ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbaren Piktogramms.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,68*
€ 190,64*
Frei Haus
ab € 158,37*
€ 198,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.