Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 5x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 5x25
Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 5x25
Artikel-Nr.:
     3517B-98865771
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0307/000/01 5x25
EAN/GTIN:
     4001796752728
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 5x25

Senkschraube mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 10642(ehem.DIN 7991) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,29*
€ 11,64*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,37*
€ 19,95*
€ 3,90*
ab € 16,36*
€ 22,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.