Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M5x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M5x25mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M5x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796752728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796752728
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; M5x25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x25mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
25 mm
b:
20 mm
d:
5 mm
dk:
10 mm
ds:
5 mm
k:
2,8 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/000/ 5,0/ 25/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,31*
€ 11,72*
€ 5,46*
ab € 14,36*
€ 19,87*
€ 3,90*
ab € 23,00*
€ 23,00*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01662* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.