Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 5x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 5x25
Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 5x25
Artikel-Nr.:
     6012C-98865771
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0307/000/01 5x25
EAN/GTIN:
     4001796752728
Suchbegriffe:
DIN 7991
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkkopfschraube DIN 7991
Senkschraube DIN 7991

Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 5x25

Senkschraube mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 10642(ehem.DIN 7991) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Inbusschraube, Gewindeschraube, Flachrundschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Steckbolzen, Sperrzahnschraube, Sechskantschraube, Zapfenschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,15*
ab € 0,03772*
€ 0,04232*
4 Tage
unbekannt
500
€ 7,50*
ab € 0,0379*
€ 0,0425*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,0427*
€ 0,0478*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.