Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98854196 Herst.-Nr.: 0303/001/01 8x40 EAN/GTIN: 4001796742330 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 8x40 Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 galv. verzinkt HP 200 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 8.8 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Länge bis Unterkante Kopf: | 40 mm | Schraubsystem: | Sechskant (hexagonal) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 19,19* | € 26,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,88* | € 28,44* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,85* | € 31,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1044* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|