Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M8x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M8x40mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M8x40mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796742330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796742330
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; galv. verzinkt; M8x40mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x40mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
13 mm
k:
5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/001/ 8,0/ 40/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,30*
€ 26,47*
€ 5,46*
ab € 21,02*
€ 28,48*
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 32,66*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.