Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 8x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M8x40mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M8x40mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98854196
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/001/01 8x40
EAN/GTIN:
     4001796742330
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 8x40

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912 m8x40, din 6912, din 6912 m8, Inbusschraube, Gewindeschraube, Flachrundschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Steckbolzen, Sperrzahnschraube, Sechskantschraube, Zapfenschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Flachkopfschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
200
€ 7,50*
ab € 0,1594*
€ 0,1774*
200
€ 5,15*
ab € 0,16355*
€ 0,18155*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 0,1664*
€ 0,1854*
2 Tage
1897
1
€ 5,90*
ab € 0,655*
€ 0,885*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 37,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153230
ab € 4,81*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0373*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0364*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1042*
Zubehör
k.A.
7089-080-01-200HV
ab € 0,0334*
Zubehör
Nord-Lock
1231
ab € 0,3788*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.