| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98762521 Herst.-Nr.: 8286355040 EAN/GTIN: 4022644399940 |
| |
|
| | |
| LED-Mastaufsatzleuchte si 1x69W Fluxa A LED 8286355040 Mit Hochleistungs-LED-Modul, neutralweiß (4000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, Aluminiumreflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, mit 1-fach Mastaufsatz, für Mastzopf Durchmesser 60/76 mm, mit 8 m Gummi-Zuleitung H05RN-F3G1, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät eingebaut Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 668,81* | € 758,75* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 675,10* | € 759,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 680,50* | € 765,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 683,09* | € 766,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|