Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Spießstrahler weiß 682383


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Spießstrahler weiß 682383
LED-Spießstrahler weiß 682383
Artikel-Nr.:
     3517B-98713173
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682383
EAN/GTIN:
     4007235823837
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler

LED-Spießstrahler weiß 682383

Spießstrahler Typ Nr. 2383 mit LED 29 W 4480 lm mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E+ 3000 K
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 306,25*
€ 306,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 273,22*
€ 320,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 272,72*
€ 320,70*
Frei Haus
ab € 274,89*
€ 323,25*
€ 8,50*
ab € 277,04*
€ 323,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,12*
€ 380,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,22*
€ 325,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
682381
ab € 265,63*
Ähnlich
Albert
682183
ab € 134,50*
Ähnlich
Gebr. Albert
682182
ab € 122,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.