Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandstrahler weiß 682381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandstrahler weiß 682381
LED-Wandstrahler weiß 682381
Artikel-Nr.:
     3517B-88713172
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682381
EAN/GTIN:
     4007235823813
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandstrahler weiß 682381

Wandstrahler Typ Nr. 2381 mit LED 29 W 4480 lm mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E+ 3000 K
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 296,63*
€ 296,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,63*
€ 311,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 265,72*
€ 311,62*
Frei Haus
ab € 266,99*
€ 313,78*
€ 8,50*
ab € 266,65*
€ 314,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,12*
€ 370,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,71*
€ 367,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,36*
€ 351,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
691005
ab € 67,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.