| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98706307 Herst.-Nr.: 14678223 EAN/GTIN: 4251433917267 |
| |
|
| | |
| LED Bodeneinbauleuchte 230V 3000K edelstahl 14678223 LED-Bodeneinbaustrahler, V4A, IP67, schaltbar, edelstahl, quadratisch. Einbaumontage, Bodenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 5,4 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2 Stück, Lichtstrom: 670 lm, Farbtemperatur: 3. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Werkstoff des Gehäuses: | rostfreier Stahl | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, led bodeneinbaulampen ip67, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k, Erdeinbauleuchte, Einbauleuchte, Leuchte, Bodenleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 224,61* | € 269,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,00* | € 275,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,20* | € 277,70* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 236,71* | € 283,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 246,35* | € 292,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|