Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 4X1,5 VT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012C-98454009
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1046617
EAN/GTIN:
     4055626643526
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Verteilerblock PTFIX 4X1,5 VT

Verteilerblock, intern gebrückt, Die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar. Passende Steckbrücken siehe Zubehör, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 8,3 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: violett, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,45*
ab € 30,54*
€ 34,61*
31 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 31,734*
€ 35,9241*
pro Packung
€ 5,15*
ab € 31,9503*
€ 36,1503*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,6001*
€ 36,8802*
44 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 33,162*
€ 37,5021*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,8802*
€ 43,88744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,7501*
€ 42,54262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,7101*
€ 40,11502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,6901*
€ 38,90122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,6001*
€ 38,79412
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,08667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,22367*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 221,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 197,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 211,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 229,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 25,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,22367*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2164*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 92,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,8309*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,5464*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 31,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 4,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.