Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter unmanaged PoE Fast Ethernet IE-SW-EL08-8POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PoE Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
PoE Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Artikel-Nr.:
     3517B-98363316
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2682380000
EAN/GTIN:
     4050118692334
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch

Schalter unmanaged PoE Fast Ethernet IE-SW-EL08-8POE

PoE-Netzwerk-Switch für die Kommunikation zwischen Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
30 W
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 292,94*
€ 325,74*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,15*
€ 326,30*
Frei Haus
ab € 297,62*
€ 329,03*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 299,96*
€ 331,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,63*
€ 351,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,33*
€ 383,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,62*
€ 375,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,94*
€ 348,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
€ 193,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.