Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringe für Wellen, blank 1552/000/17 16x1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sicherungsringe für Wellen, blank 1552/000/17 16x1
Sicherungsringe für Wellen, blank 1552/000/17 16x1
Artikel-Nr.:
     3517B-98351536
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1552/000/17 16x1
EAN/GTIN:
     4001796057878
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring

Sicherungsringe für Wellen, blank 1552/000/17 16x1

Sicherungsring für Wellen DIN 471 blank Polybeutel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Maß:
14,7 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1 mm
Geeignet für Achsen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,59*
€ 2,4201*
€ 3,90*
ab € 1,80*
€ 2,74005*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,4201*
€ 2,87992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,2701*
€ 2,70142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,20005*
€ 2,61806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,99005*
€ 2,36816
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.