Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1552 Zink Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1552 Zink Stahl
Dresselhaus WGR 1552 Zink Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78069656
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796057878
EAN/GTIN:
     4001796057878
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Zink Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Dicke
1 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
16 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,4201*
€ 2,87992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,2701*
€ 2,70142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,99005*
€ 2,36816
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.