Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 100A 24V AC/DC ESB100-40N-01 R0140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98251329
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE661111R0140
EAN/GTIN:
     4013614533129
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Installationsschütz 100A 24V AC/DC ESB100-40N-01 R0140

4-polige Schütze ESB100-40N mit 108 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 100 A und stehen in unterschiedlichen Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
220..400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
100 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
58 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütze abb, hauptschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,82*
€ 194,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,84*
€ 199,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,12*
€ 200,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,37*
€ 208,51*
Frei Haus
ab € 196,76*
€ 214,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GHE3201902R0001 ESB-DIS
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.