Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN FLACHDICHTUNG M32 61809430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring M32, 61809430
Flachdichtring M32, 61809430
Flachdichtring M32, 61809430
Artikel-Nr.:
     3517B-97651264
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61809430
EAN/GTIN:
     4044776949183
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

SILVYN FLACHDICHTUNG M32 61809430

Flachdichtring SILVYN® SEALING WASHER M32
Flachdichtring
Innendurchmesser: 32mm
Aussendurchmesser: 42mm
Polyester
blau
Anwendungsgebiete: Zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse Schutz gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen
Nutzen:
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
flach
Außendurchmesser:
42 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,911*
€ 2,521*
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,86*
10
€ 3,90*
ab € 2,166*
€ 2,866*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,2065*
€ 2,9265*
10
€ 5,95*
ab € 2,44745*
€ 3,18745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,521*
€ 2,99999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,451*
€ 2,91669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,381*
€ 2,83339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,261*
€ 2,69059
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,911*
€ 2,27409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.