Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M32 2mm 1Durchf SILVYNFLACHDICHTUNGM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring M32, 61809430
Flachdichtring M32, 61809430
Flachdichtring M32, 61809430
Artikel-Nr.:
     262-D328H00
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61809430
EAN/GTIN:
     4044776949183
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst M32 2mm 1Durchf SILVYNFLACHDICHTUNGM32
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
42 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Innendurchmesser:
32 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring 32x42x4, dichtring, lappkabel dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,081*
€ 2,691*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,2165*
€ 2,8665*
10
€ 3,90*
ab € 2,358*
€ 3,038*
1
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 3,09*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,45745*
€ 3,16745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,16745*
€ 3,76927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13745*
€ 3,73357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97745*
€ 3,54317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79745*
€ 3,32897
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45745*
€ 2,92437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,6745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.