Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 3000K,met/ni/antik 623710130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 3000K,met/ni/antik 623710130
LED-Deckenleuchte 3000K,met/ni/antik 623710130
Artikel-Nr.:
     3517B-97566043
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     623710130
EAN/GTIN:
     4017807451184
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 3000K,met/ni/antik 623710130

Für ein gemütliches Zuhause ist die Deckenleuchte BRAD die richtige Wahl! Die moderne Leuchte besticht durch die Kombination aus natürlichem Echtholz und Metallakzenten. Die natürlichen Materialien und das sanfte Licht vermitteln ein Hauch von Natur und eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre. Als zentrales Element im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder im Flur kommt die 100×20 cm große Deckenleuchte am besten zur Geltung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Holz
Gehäusefarbe:
Naturholz
Nennspannung:
230 V
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 97,39*
€ 119,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 97,72*
€ 120,04*
1
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 124,47*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 107,99*
€ 130,87*
1
€ 4,95*
ab € 126,52*
€ 153,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
80340S367
ab € 56,20*
Ähnlich
meineWunschleuchte
20LM535
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.