| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-623710130 Herst.-Nr.: 623710130 EAN/GTIN: 4017807451184 |
| |
|
| | |
| LED Deckenlampe BRAD mit Naturholzbalken lang skandinavisches Design Große LED Deckenleuchte mit Holzbrett und Switch Dimmer aus dem Hause TRIO Leuchten Für ein gemütliches Zuhause ist die Deckenleuchte BRAD die richtige Wahl! Die moderne Leuchte besticht durch die Kombination aus natürlichem Echtholz und Metallakzenten. Die natürlichen Materialien und das sanfte Licht vermitteln ein Hauch von Natur und eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre. Somit passt die Holzlampe perfekt in modernen Einrichtungskonzepten und ist besonders für naturverbundene Menschen ein echtes Highlight. So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen LED Deckenlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Foyers und Bars. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, skandinavischen Schlafzimmerlampen, Naturholz Esszimmerleuchten oder Flurlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese BRAD Deckenlampe gewiss gerecht. Ausgestattet mit einem Switch Dimmer ist die Innenlampe funktional und stilbildend zugleich, denn die Helligkeit lässt sich über den Wandschalter in drei Stufen einstellen. * Leuchte enthält eine fest verbaute LED mit 27 Watt, 3000 Lumen und 3000 Kelvin Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Holz - Silber antik | Abmessungen: | Höhe: 16 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 27 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3000 Lumen = 3000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,32 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Küchendeckenlampen, Deckenleuchten, Deckenlicht, Esstischleuchten, Flurlampen, aus, Natur, Echtholz, mit, Holzbalken, Holzbrett, LED, für, Wohnzimmer, Jugendzimmer, Esszimmertisch, große, schmale, langen, linear, viereckig, coole, über, Couchtisch, Kochinsel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 97,24* | € 118,25* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 97,94* | € 118,36* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,57* | € 123,00* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 107,72* | € 129,05* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 135,53* | € 162,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|