| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97558809 Herst.-Nr.: 593290242050 EAN/GTIN: 8012823370873 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais 2W, 10A 59.32.9.024.2050 Koppelrelais mit blauer Fassung, Kontakte 10 A, Kontaktmaterial AgCdO, Umgebungstemperatur: -40 bis + 70° C. Ausführung: mit EMV-Entstörung und grüner LED. Dieses Koppelrelais ist modular aufgebaut. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Nennstrom: | 10 A | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,18* | € 170,26* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 139,59* | € 170,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,59* | € 176,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,92* | € 177,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,818* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|