Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321468//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321468//377
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321468//377
Artikel-Nr.:
     3517B-97552698
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321468//377
EAN/GTIN:
     4029299486018
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321468//377

Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 170 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 5340 lm, Bemessungsleistung 44 W, 121 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 24
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 370,20*
€ 434,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 372,95*
€ 434,67*
Frei Haus
ab € 373,78*
€ 437,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,16*
€ 516,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,49*
€ 509,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,01*
€ 496,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,97*
€ 483,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,20*
€ 440,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204165
ab € 42,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203031
ab € 87,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209011
ab € 70,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209014
ab € 47,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209017
ab € 56,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.