| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97551996 Herst.-Nr.: 0209014 EAN/GTIN: 4029299484793 |
| |
|
| | |
| Microprismenscheibe DQ235-DPS-K-D-W Scheibe PMMA, geprägte Mikroprismen, Dekorrahmen weiß Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Lichtverteilung: | symmetrisch | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Länge: | 235 mm | Breite: | 235 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 47,45* | € 62,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,56* | € 62,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,32* | € 63,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|