Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRME9-R2X1 #0850217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRME9-R2X1 #0850217
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRME9-R2X1 #0850217
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-97551373
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850217
EAN/GTIN:
     4029299424362
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRME9-R2X1 #0850217

Deckenleuchte EBRME, Einbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 1497 mm, Breite 297 mm, Höhe 95 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 7040 lm, Bemessungsleistung 64 W, 110 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 21
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 157,31*
€ 192,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,94*
€ 194,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,08*
€ 194,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,36*
€ 197,90*
Frei Haus
ab € 164,72*
€ 201,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210779
ab € 8,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217870
ab € 20,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217869
ab € 28,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.