Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtung sw 5x2,5qmm 4000mm ZADV-WINSTA-5-POL-DA-4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchgangsverdrahtung 4m ZADV-WINSTA #0217869
Durchgangsverdrahtung 4m ZADV-WINSTA #0217869
Artikel-Nr.:
     262-E065A43
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0217869
EAN/GTIN:
     4029299394092
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Verbindungsleitung
durchgangsverdrahtung 5x1,5
durchgangsverdrahtung
Durchgangsverdrahtung sw 5x2,5qmm 4000mm ZADV-WINSTA-5-POL-DA-4M
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
schwarz
Länge:
4000 mm
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,40*
€ 39,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,50*
€ 39,64*
€ 3,90*
ab € 29,17*
€ 40,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,07*
€ 41,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.