Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-3D Metall- Kugel Durchm.30cm LED ww 523003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-3D Metall- Kugel Durchm.30cm LED ww 523003
LED-3D Metall- Kugel Durchm.30cm LED ww 523003
Artikel-Nr.:
     3517B-97179854
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     523003
EAN/GTIN:
     4001233523003
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung

LED-3D Metall- Kugel Durchm.30cm LED ww 523003

LED-3D Metall-Kugel mit 6h Timer, 30-flg., warm-weiß, batteriebetrieben (ohne Batterie) 3xAA
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Anzahl der Lichtpunkte:
30
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Batteriebetrieben:
ja
Durchmesser:
205 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hellum led lichterkette, led-ketten, led lichterkette 1m, Leuchte, Festbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
€ 5,46*
ab € 14,92*
€ 19,80*
3 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 13,87*
€ 21,62*
17 Tage
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 16,53*
€ 21,89*
4 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 27,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.