Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 523003 Weihnachtsstern Warmweiß LED Metall mit 3D-Effekt, Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150923-BP
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     523003
EAN/GTIN:
     4001233523003
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Hellum 523003 Weihnachtsstern Warmweiß LED Metall mit 3D-Effekt,Timer

LED-Mistelzweig Schneeflocke

Batteriebetrieb
30 warm-weiße LEDs
Mit 3D-Effekt

Ausstattung:
Mit Timerfunktion (6 h)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel (Details): 1 · Betriebsspannung: 4.5 V · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Metall · Kabelfarbe: Transparent · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 28 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Ø: 20.5 cm · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: mit 3D-Effekt,Timer · Zuleitungslänge: 0.5 m

Lieferumfang:
LED-Mistelzweig · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passende Batterien (3x 1.5 V AA) bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Transparent
Abmessungen:
(Ø) 20.5 cm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Ø:
20.5 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Hellum
Leuchtmittel-Typ:
LED
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
mit 3D-Effekt | Timer
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Metall
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Zuleitungslänge:
0.5 m
Lichtstrom Gesamt:
28 lm
Betriebsspannung:
4.5 V
Einsatzbereich:
Innen
Anzahl Leuchtmittel (Details):
1
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Weihnachtsstern
Weitere Suchbegriffe: hellum led lichterkette, led-ketten, led lichterkette 1m, Hellum, 523003, LED-Beleuchtung, Christmas
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 14,995*
€ 19,885*
3 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 13,87*
€ 21,49*
17 Tage
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 16,53*
€ 21,92*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 27,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.