| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97051559 Herst.-Nr.: 31622 EAN/GTIN: 4034451316225 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe 14x30mm Ba15d 12-30VAC/DC gn 31622 Robust und schockunempfindlich. Durch den internen Brückengleichrichter ist direkter DC- oder AC-Betrieb möglich. Energiesparende Alternative zur Glühlampe. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: >100000, Power-Faktor: 0,8 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,2 W | Lampenspannung: | 12..30 V | Lichtstrom: | 10 lm | Sockel: | BA15d | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,78* | € 5,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,79* | € 5,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,29* | € 6,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,30* | € 6,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,72* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|