| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I098E57 Herst.-Nr.: 31622 EAN/GTIN: 4034451316225 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,2W BA15d 12-30V gn Röhre Ø14x30mm einseitig gesockelt 31622 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 14 mm mm | Farbe: | grün | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 30 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.2 - 0.2 W W | Lampenspannung: | 12 - 30 V V | Lichtstrom: | 10 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 30000 h | Nennstrom: | 0 mA mA | Sockel: | BA15d | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, leuchtmittel ba15d grün, led anzeigelampen, scharnberger+has. led röhre, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,80* | € 5,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,81* | € 5,89* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,30* | € 6,57* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,31* | € 6,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,73* | € 7,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|