| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96968336 Herst.-Nr.: 31041 EAN/GTIN: 4034451310414 |
| |
|
| | |
| Adapter für Fassung G24 auf E27 31041 Adapter für LED-Leuchtmittel G24 auf E27 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G24d-1 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Mit Bügel: | nein | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,46* | € 3,96* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,47* | € 3,98* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,79* | € 4,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,24* | € 5,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,55* | € 5,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|