| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96961233 Herst.-Nr.: 87500800 EAN/GTIN: 9006210683676 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC8/200/40fixCSRSNC2 Unabhängiger LED-Treiber mit Kabelklemmen, Extra flache Ausführung für eingeschränkte Einbaubedingungen (kleine Deckenausschnitte und niedrige Deckenhohlräume), Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom 180 oder 200 mA, Max. Ausgangsleistung 8 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |