| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96959354 Herst.-Nr.: 15678900 EAN/GTIN: 8718291156789 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät TL5 E+ 195-240V HF-Ri TD 4 14/24 Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten dimmbaren elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Regulator Intelligent TD erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank intelligenter Stromsparfunktionen und der Dimmbarkeit erfüllt dieses Vorschaltgerät die höchsten Anforderungen an Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5 (HO und HE), TL5c, TL-D, PL-L und PL-T/C. Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektronisch | Multiwatt-Ausführung: | ja | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 44,99* | € 75,15* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 83,94* | € 103,15* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 89,73* | € 109,72* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 99,68* | € 110,94* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 93,49* | € 114,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|