| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96958725 Herst.-Nr.: 534835 EAN/GTIN: 4019768074464 |
| |
|
| | |
| Edisonfassung 2-tlg Porz. ws E27 534835 E27-Fassung, zweiteilig. Für Glühlampen mit Sockel E27 Mit Schrauben zur Montage Material: Porzellan, weiß, T240 Nennwert: 4/500/4 kVSchraubklemmen: 0,5-2,5 mm² Durchgangslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 122 gTyp: 62700 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Keramik | Farbe: | weiß | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,56* | € 4,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,99* | € 4,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,42* | € 5,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,43* | € 5,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 3,56* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|