Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo elektr. geregelt 90-305VAC/12VDC40W 54689


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo elektr. geregelt 90-305VAC/12VDC40W 54689
LED-Trafo elektr. geregelt 90-305VAC/12VDC40W 54689
Artikel-Nr.:
     3517B-96951749
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54689
EAN/GTIN:
     4034451546899
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Trafo elektr. geregelt 90-305VAC/12VDC40W 54689

Netzteil/ Transformator - In: 90~305VAC Out: 12VDC. Eigenschaften: Universaleingang, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, IP64, für Innen- und Außenanwendungen, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, einstellbare Ausgangsspannung, einstellbare Strombegrenzung, EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,98*
€ 72,53*
€ 5,95*
ab € 56,73*
€ 73,34*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,29*
€ 73,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 57,47*
€ 74,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,83*
€ 84,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.