Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe E40 250W3600K Ra80 82263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96871612
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82263
EAN/GTIN:
     4034451822634
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Halogen-Metalldampflampe E40 250W3600K Ra80 82263

CMH Lampen kombinieren HPS-Technologie (die Stabilität, Effizienz und Einheitlichkeit) und Halogen-Metalldampflampen Technologie (Bereitstellung von heller, weißer Lichtqualität) hocheffiziente Lichtquellen mit guter Farbwiedergabe und konstante Farbwiedergabe. Dies wird durch Verwendung der keramischen Lichtbogenröhre erreicht. Zündzeit/Startzeit (s): 300
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
107 V
Lichtstrom:
23500 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3600 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,42*
€ 78,11*
€ 5,95*
ab € 60,52*
€ 78,23*
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 79,52*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,16*
€ 98,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,76*
€ 124,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.