| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E731E39 Herst.-Nr.: 82263 EAN/GTIN: 4034451822634 |
| |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe 250W 3600K E40 ellip UV SchalthäufBelieb extZündg.erf. 82263 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Brennermaterial: | Keramik | Brennstellung: | beliebig | Durchmesser: | 90 mm mm | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | ja | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 3600 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Gesamtlänge: | 227 mm mm | Geschlossene Leuchte erforderlich: | ja | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenform: | ellipsoid | Lampenleistung: | 250 W W | Lampenlichtausbeute: | 94 lm/W Im/W | Lampenspannung: | 107 - 107 V V | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtstrom: | 23500 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 24000 h | Sockel: | E40 | UV-Schutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40 250w, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe e40, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,42* | € 78,11* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 60,52* | € 78,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,62* | € 79,52* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,16* | € 98,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,76* | € 124,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|