Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbirnen 1050-020 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzbirnen 1050-020 (VE2)
Ersatzbirnen 1050-020 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517B-96860722
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1050-020
EAN/GTIN:
     7318301050024
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Ersatzlampen Lichterkette

Ersatzbirnen 1050-020 (VE2)

Ersatzbirnen, Ausführung klar , Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant , Flackerkerze nein , Für Lichterkette ja , Krypton nein , Lampenform sonstige , Lampenleistung 3 W, Lampenspannung 23...23 V, Sockel E10 , Stoßfest nein
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
23 V
Lampenform:
sonstige
Für Lichterkette:
ja
Ausführung:
klar
Sockel:
E10
Krypton:
nein
Flackerkerze:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampen Weihnachtskette, Glühlampe E10, Glühlampe Sockel E10, Schaftkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, ersatzlampen weihnachtskette 23v 3w, leuchtmittel e10, leuchtmittel e10 3watt, Leuchtmittel, Glühlampe, Kerzenlampe, Lampe, Allgebrauchslampe, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, AGL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 4,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,40*
€ 4,96*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,05*
€ 5,24*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2104*
€ 5,4204*
1 Tag
179
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.