Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96860722 Herst.-Nr.: 1050-020 EAN/GTIN: 7318301050024 |
| |
|
| | |
| Ersatzbirnen 1050-020 (VE2) Ersatzbirnen, Ausführung klar , Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant , Flackerkerze nein , Für Lichterkette ja , Krypton nein , Lampenform sonstige , Lampenleistung 3 W, Lampenspannung 23...23 V, Sockel E10 , Stoßfest nein Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Lampenleistung: | 3 W | Lampenspannung: | 23 V | Lampenform: | sonstige | Für Lichterkette: | ja | Ausführung: | klar | Sockel: | E10 | Krypton: | nein | Flackerkerze: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,32* | € 4,99* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 2,40* | € 5,00* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,37* | € 5,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,58* | € 6,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|