Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschlüssel FD-010-200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Näherungsschlüssel FD-010-200
Artikel-Nr.:
     3517B-96772081
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74979
EAN/GTIN:
     3760248202730
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder

Näherungsschlüssel FD-010-200

Für IPassan, eLock, EDC und weitere Systeme, Farbe: Schwarz ohne Logo, Eingravierte Seriennummer, 13,56 MHz
Weitere Informationen:
Art des Datenträgers:
Schlüsselanhänger
Leseverfahren:
MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,45*
€ 220,76*
Frei Haus
ab € 185,87*
€ 227,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,76*
€ 262,7044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,11*
€ 259,5509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,91*
€ 249,7929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,95*
€ 242,7005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,45*
€ 214,7355
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,0225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.