Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Ambiance L10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 16666 101 111 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Varta 16666 101 111 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Varta 16666 101 111 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     3517B-96771983
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16666101111
EAN/GTIN:
     4008496046812
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Taschenlampe
Taschenleuchte

Outdoor Ambiance L10

Hochleistungs-Campingleuchte in VARTA Design mit Dimmfunktion und mehrfarbiger LED. Integrierter Haken an der Ober- und Unterseite, so wie eine abnehmbare Außenlinse für verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Anzahl der Batterien:
3
Mit Batterien mitgeliefert:
nein
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 9,69*
€ 13,83*
6 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,54*
6
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 14,84*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,04*
€ 15,71*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 11,19*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.