Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Multifunktionsleuchte Mignon gr Kst m.LM 16666


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 16666 101 111 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Varta 16666 101 111 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Varta 16666 101 111 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     262-I257J69
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16666101111
EAN/GTIN:
     4008496046812
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Taschenlampe
Taschenleuchte
LED-Multifunktionsleuchte Mignon gr Kst m.LM 16666
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
3
Ausführung:
Multifunktionsleuchte
Batterieart:
Mignon
Gehäusefarbe:
grau
Gesamtgewicht:
0 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
0 - 150 lm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Länge:
0 mm mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 14,37*
6
€ 4,98*
ab € 11,025*
€ 14,505*
6
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 14,92*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 11,53*
€ 15,13*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 12,41*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 96,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 354
€ 0,4425*
Zubehör
Varta
04906121414
€ 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.