| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96658674 Herst.-Nr.: 1002756 EAN/GTIN: 4251317201239 |
| |
|
| | |
| MSE Inside 6 AP 1002756 Motorsteuereinheit (AP) zur Ansteuerung von sechs Sonnenschutz- oder Fensterantrieben (24 V-Antrieb). Es findet eine direkte Ansteuerung von sechs 24 V- Sonnenschutzantrieben über eine Sonnenschutzzentrale und einen Taster vor Ort statt. Zudem kann man mehrere Motorsteuereinheiten zu einer Gruppe zusammenfassen und diese von einem Taster gemeinsam bedienen. Weitere Informationen: | | Art der Anschlusstechnik: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 30 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 30 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,59* | € 314,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 265,65* | € 314,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 280,64* | € 332,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|