Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opt. Duplexkabel 2m MonomodeLC/UPC OK2LCUPC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opt. Duplexkabel 2m MonomodeLC/UPC OK2LCUPC2
Opt. Duplexkabel 2m MonomodeLC/UPC OK2LCUPC2
Artikel-Nr.:
     3517B-96468809
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     232662
EAN/GTIN:
     8424450250785
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Opt. Duplexkabel 2m MonomodeLC/UPC OK2LCUPC2

Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS1
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 12,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,17*
€ 13,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 14,12*
€ 3,90*
ab € 10,40*
€ 14,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.